Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Apache 40029024 JS3059 1-1/2" Band-It Jr. en acier au carbone préformée serrage w / 5/8" large bande

Apache 40029024 JS3059 1-1/2" Band-It Jr. en acier au carbone préformée serrage w / 5/8" large bande

Article nº : WBB553254

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3,12 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande

Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande

Apache 40029105 CP3119 1-3/8" Band-It carbone acier pointeau préformé pince w / 3/8" large bande

Apache 40029105 CP3119 1-3/8" Band-It carbone acier pointeau préformé pince w / 3/8" large bande

Apache 40029120 CP0699 1-1/2" Band-It carbone acier pointeau préformé Galv pince w / bande 5/8"

Apache 40029120 CP0699 1-1/2" Band-It carbone acier pointeau préformé Galv pince w / bande 5/8"

Apache CP0899 40029130 2" Band-It carbone acier pointeau préformé Galv pince w / bande 5/8"

Apache CP0899 40029130 2" Band-It carbone acier pointeau préformé Galv pince w / bande 5/8"

Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082004, 1-15/16 po à 2-3/16 po, acier inoxydable (UT - 193)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082004, 1-15/16 po à 2-3/16 po, acier inoxydable (UT - 193)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082008, 2-3/16 po à 2-1/2 po, acier inoxydable (UT - 218)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082008, 2-3/16 po à 2-1/2 po, acier inoxydable (UT - 218)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082012, 2-5/16 po à 2-5/8 po, acier inoxydable (UT - 231)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082012, 2-5/16 po à 2-5/8 po, acier inoxydable (UT - 231)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082026, 3-7/16 po à 3-3/4 po, acier inoxydable (UT - 343)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082026, 3-7/16 po à 3-3/4 po, acier inoxydable (UT - 343)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082024, 3-5/16 po à 3-5/8 po, acier inoxydable (UT - 331)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082024, 3-5/16 po à 3-5/8 po, acier inoxydable (UT - 331)

Apache 43082030 4-1/4"- 4-9/16" en acier inoxydable Ultra T-Bolt Clamp (UT-425)

Apache 43082030 4-1/4"- 4-9/16" en acier inoxydable Ultra T-Bolt Clamp (UT-425)

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Conception de verrouillage résistant aux vibrations de la lèvre wrap. Verrouillage est formé par un mouvement de levier simple. Aucun martèlement ou sertissage. Nid de boucle unique et lisse ID conception réduit les chemins de fuite par rapport aux pinces de pointeau. Double enveloppé pour une solidité accrue. Construit en acier au carbone avec une largeur de bande 5/8".

Poids &Dimensions

  • Taille de la bande 5/8
  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 1/2 en
  • Diamètre de serrage maximal 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Poids 0,1 lbs (.05 kg)
  • Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)

Détails du produit

  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Quantité par paquet 1
  • Description Band-It Jr.
  • Matériel de bande Acier au carbone
  • Numéro de référence du fabricant 40029024
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Tuyau d’acier Mender de 1-1/4"

24,00 $

Outil de poinçon pour bandes de 5/8"

545,00 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Tuyau d’acier Mender de 1-1/4"

24,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 1" ID - 200' bobine

579,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Apache 40029024 JS3059 1-1/2" Band-It Jr. en acier au carbone préformée serrage w / 5/8" large bande

Apache 40029024 JS3059 1-1/2" Band-It Jr. en acier au carbone préformée serrage w / 5/8" large bande

Article nº : WBB553254

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant