Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le CLN industrielle LED Spot Light est spécialement conçu pour l’industrie de la machine-outil avec sa résistance à l’eau, de pétrole et de produits chimiques (IP66G, IP67G et IP69K), super-lumineux LED technologie et options de montage flexibles.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Résistant à l’eau, huile et liquide de refroidissement
- Lentille de « Micro-array » spéciale pour la répartition lumineuse même
- Deux support options (inclinaison, Pan / tilt)
- Deux directions (haut-bas, pivotante) pour fixation pour s’adapter aux différents scénarios
- Lentille de « Micro-array » spéciale pour la répartition lumineuse même
- Gamme de températures de - 40 à + 60° C permet une installation dans des environnements de température congélation, tels que les entrepôts frigorifiques
- Respecte les exigences de CE
- Listé UL (dossier no E306141)
Poids &Dimensions
- Largeur 0,9 po
- Hauteur 4,65 po (11,81 cm)
- Longueur 3,35 po (8,51 cm)
Détails du produit
- Système de protection IP66G, IP67G, IP69K
- Tension 24 CC V
- Description Lumière de tache de LED industriel
- Puissance en watts 4 W
- Style de carrosserie Carré
- Marque Patlite
- Type de base Montage sur panneau
- Matériau Corps : Alliage d’aluminium, lentille : verre trempé
- Numéro de référence du fabricant CLN-24A-CD-PT
- Couleur Aluminium
Conformité et certifications
- Certifications CE, cUL, UL, RoHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Patlite CLN-24A-CD-PT Industrial LED Spot Light, Tilt & Pivot, Aluminium, DC24V
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires