Tri-Boro Boxer 7 tablettes, 18 Ga Étagère fermée en acier perforé, Démarreur, 42"Lx24"Px73"H, gris foncé
Article nº : WBB845333
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
Prix : 949,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 949,00 $ ch.
- Achetez 2-5 925,00 $ ch.
- Acheter 6+ 885,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étagères sont construites de 18, 20 ou 22 calibre en acier avec formation complète de boîte soudé à l’avant et l’arrière de l’étagère et ont formé des chaînes sur les deux extrémités. Quatre coins sont doublés et soudés pour une solidité accrue. La formation de la boîte est soudée sur un centre 6 pouces minimum pour garantir l’intégrité sur toute la longueur de la boîte. Toutes les étagères ont une hauteur de profil de boîte de 1-1/4". Toutes les étagères de la boîte sont conçues pour prendre en charge une connexion soit clip ou écrou & boulon à la verticale et sont perforées pour diviseurs sur 1" centres. Boxer™ étagères sont compatibles avec tous les composants de rayonnage Tri-Boro existants.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
- Poids 188,9 lbs (85,86 kg)
- Calibre 18 ga
Détails du produit
- pays É.-U.
- Nombre de tablettes 7
- Type Unité de starter
- Type d’unité Fermé
- Marque Tri-Boro
- Matériau Acier/époxy
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant CSB73-2442-7 X-Dark Gray
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tri-Boro Boxer 7 tablettes, 18 Ga Étagère fermée en acier perforé, Démarreur, 42"Lx24"Px73"H, gris foncé
949,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires