Prix : 5 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PALAN À CHAÎNE ÉLECTRIQUE LODESTAR CM
Palans à chaîne fiable, rapide et efficace. Compacte avec un moteur entièrement clos et un boîtier en aluminium léger. Précision usinée vie traité thermiquement, lubrifié train d’engrenages et de guides de chaîne durci. Protection contre les surcharges d’embrayage à friction s’arrête palan en cas de surcharge. Répond aux normes de sécurité OSHA et ANSI B30.16. Opération de phase 230 460/3V. Câble de commande est plus courte que la portance de 4'. Offres de palan garanti à vie limitées réglables supérieure et inférieure orientée limitent les interrupteurs et un magnétisme, régénératrice non-amiante double système de freinage. Pivoter le loquet-type crochets de sécurité. Robuste station de contrôle étanche NEMA-4. Autres appareils de levage sont disponibles ; Appelez pour plus d’informations. Inclut le conteneur de la chaîne. Garantie limitée à vie.
Palans à chaîne fiable, rapide et efficace. Compacte avec un moteur entièrement clos et un boîtier en aluminium léger. Précision usinée vie traité thermiquement, lubrifié train d’engrenages et de guides de chaîne durci. Protection contre les surcharges d’embrayage à friction s’arrête palan en cas de surcharge. Répond aux normes de sécurité OSHA et ANSI B30.16. Opération de phase 230 460/3V. Câble de commande est plus courte que la portance de 4'. Offres de palan garanti à vie limitées réglables supérieure et inférieure orientée limitent les interrupteurs et un magnétisme, régénératrice non-amiante double système de freinage. Pivoter le loquet-type crochets de sécurité. Robuste station de contrôle étanche NEMA-4. Autres appareils de levage sont disponibles ; Appelez pour plus d’informations. Inclut le conteneur de la chaîne. Garantie limitée à vie.
Poids &Dimensions
- Ascenseur 15 pi (4,57 m)
- Salle de tête 16-1/2 po (41,91 cm)
- Vitesse de levage 32 ft/min
- Longueur du cordon de contrôle 11 pi (3,35 m)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Tension 230/460 V
- Assemblage requis Assemblé
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type Palan à chaîne
- Marque CM
- Série Lodestar
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 3133NH
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pince à faisceau CM BC, 1 tonne de bouchon.
Article nº : B680757
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
25,95 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
CM Lodestar 1/4 Ton, Electric Chain Hoist W/ Chain Container, 15' Lift, 32 FPM, 230/460V
5859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires