Prix : 117,95 $
Les clients ont également été consultés
Le garde-corps robuste protège les piétons et l’équipement à l’aide de ce solide système de garde-corps en acier de calibre 13. Les garde-corps sont la composante horizontale d’un système ferroviaire ® Cogan. Absorbe l’impact d’une charge de 10 000 lb à 4 mi/h et lorsqu’il est combiné avec des poteaux et ancré dans du béton (ancres de plancher vendues séparément), ce système de garde-corps Cogan® fonctionne pour protéger.
La longueur exacte du rail est de 2'-7 » avec 3' de longueur nominale de rail.
Safety yellow powder coat paint finish is bright and decreases the chance of incidents in the workplace. 12-gauge roll-formed rails have 3/16" thick steel end plates punched with two 9/16" connection holes. Selon le poste choisi, les garde-corps peuvent être utilisés comme un rail simple ou double. Matériel inclus (4) boulons de chariot de 1/2 » x 7 »; Noix et rondelles pour attacher les rails aux poteaux. Fabricant Numéro de pièce GR3.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 dans
- Hauteur 12 dans
- Poids 22 lbs
- Longueur 2'-7 » dans
- Longueur nominale 3 pi
- Calibre 13 ga
Détails du produit
- Capacité d'impact 10 000 lbs @ 4mph
- Emplacement de montage Bold-On ou Drop-in/Lift Out
- Description Rail de garde de 3'L
- Assemblage requis À assembler
- Style de composant Garde-fou
- Type Système de Rail de garde
- Marque Cogan®
- Matériau ASTM A607 Acier de grade 50
- Finition Peinture de manteau de poudre
- Style Garde-fou
- Numéro de référence du fabricant GR3
- Couleur Jaune
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
8,44 $
Cogan® barrière d’acier protectrice pour double rail, plaque de base centrée, 44"H, jaune
Article nº : B0002502
Pas encore évalué
227,95 $
Cogan® barrière d’acier protectrice pour le rail double, plaque de base offset, 44"H, jaune
Article nº : B0002503
Pas encore évalué
227,95 $
Cogan® barrière d’acier protectrice pour rail simple, plaque de base centrée, 18"H, jaune
Article nº : B0002504
Pas encore évalué
137,95 $
Cogan® barrière d’acier protectrice pour rail simple, plaque de base offset, 18"H, jaune
Article nº : B0002505
Pas encore évalué
109,95 $
97,95 $
Cogan® barrière de rail en acier robuste, 3'L, Jaune
117,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires