Prix : 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Machine compacte de 1-Vitesse pour une large gamme de mélange des emplois avec une capacité jusqu'à 40 litres. Très facile à utiliser, avec la dernière conception ergonomique. Ratio de l’excellente boîte de vitesses et commande électronique de vitesse. (Couplage de With HEXAFIX® de M-14) ; idéal pour les adhésifs, mortiers prémélangés, peinture, plâtre, remplissage, revêtements, etc.. Made in Germany.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Poids 11,7 lbs (5,32 kg)
Détails du produit
- Tension 230 V
- Description Mélangeur à main
- Capacité 40 Litres pi³
- Ampérage 4,4 A
- Puissance en watts 1010 W
- Type D’entrée de gamme
- Marque Collomix
- Vitesse 680 tr/min
- hertz 50-60 Hz
- Numéro de référence du fabricant Xo1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Collomix® Xo1 main professionnel Held Power Mixer
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires