Prix : 20 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Détient environ 600 oiseaux (@1,5 sq ft/oiseau) dans un coffre-fort, libre de milieu de gamme adapté aux poulets, cailles ou faisans. calibre 26, 10' W x 9' porte à enroulement de H en acier avec poignée corde de tirage. 36W attrayants et fonctionnels x porte d’entrée de 80H a acier inoxydable antirouille charnières et loquet. Notre Twist exclusif des rideaux à enroulement latéral poignet assurer une ventilation saine. Blanc 12,5 % oz, 24 mil prime rip-stop polyéthylène couverture vient avec une garantie d’année 15. Porte arrière double-fermeture à glissière. 4' espacement de Chevron. calibre 14, OD 1,9 alliés Gatorshield acier tube. Pour fournir sûr et stable, détiennent le pouvoir, modèle B354301 recommandé.
Poids &Dimensions
- Largeur 312 in (792,48 cm)
- Espacement des chevrons 4 pi
- Longueur 432 in (1097,28 cm)
- Hauteur 144 in (365,76 cm)
- Ouverture (L x H) (1) 3' x 6' 8", (1) 10' x 9'
- Poids 2051 lbs (932,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays États-Unis
- Capacité 11232 ft³
- Style de canopée Une extrémité avec fermeture éclair, côtés enroulables
- Type Logement de volaille
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau Cadre de tubes en acier OD 1,9"
- Style Autoportant
- Numéro de référence du fabricant 103740
- Couleur Blanc
- Matériau de structure extérieure 12,5 oz, 24 mil en polyéthylène
Garantie
- Garantie Classe IV
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Poussin-Inn colossale Hutch 26' W x H 12' x 36' L
20645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires