Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ensemble d’ancrage au sol pour les petits bâtiments 34' W

Ensemble d’ancrage au sol pour les petits bâtiments 34' W

Article nº : WBB354301

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

L’ancre de terre Style fraise 5/8 "x 48" x 6 "

L’ancre de terre Style fraise 5/8 "x 48" x 6 "

L’ancre de terre Style fraise 1/2 "x 30" x 4 "

L’ancre de terre Style fraise 1/2 "x 30" x 4 "

Piquet de sol

Piquet de sol

L’ancre de terre Style fraise 1/2 "x 15" x 4 "

L’ancre de terre Style fraise 1/2 "x 15" x 4 "

Ancre à effet de serre de jardin

Ancre à effet de serre de jardin

Quik Klamp Base Bride 1"

Quik Klamp Base Bride 1"

Sac de rangement Shax® 12902 6000B remplacement pour #6000

Sac de rangement Shax® 12902 6000B remplacement pour #6000

Ancrage au sol Assemblée 1 2/30 "x « Lx4 » petits bâtiments 34' W

Fournit un ancrage sûr et la stabilité. Parfait pour tous les bâtiments d’ancrage ! Trois tailles sont maintenant disponibles pour un large éventail d’exigences relatives aux. La haute qualité, des composants durables dans ces kits de montage assurent tenue extrême puissance et longévité. Compatible avec tous nos tuyaux de bâtiment. Fiable et facile à installer.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1/2 en
  • Longueur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Poids 4,63 lbs (2,1 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Ancre
  • Pour une utilisation avec Petits bâtiments 34' W
  • Quantité par paquet 1
  • Marque ClearSpan
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 105587
  • Couleur Acier

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ensemble d’ancrage au sol pour les petits bâtiments 34' W

Ensemble d’ancrage au sol pour les petits bâtiments 34' W

Article nº : WBB354301

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant