Prix : 6 855,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cas de plancher de colosse, blanc arrière, armature Satin, 60 L x 66 H x 20 D
Série de colosse de WADDELL offre amplement d’espace lorsqu’il faut un grand écran. Encadrement aluminium sécurise les portes coulissantes en verre trempé et incorpore un verrou intégré. Le concept de base minimale 6 permet pour visionnage maximum potentiel. Appareil d’éclairage installé à l’usine en option est disponible. Soutenu par une garantie à vie limitée du WADDELL. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Poids 332 lbs (150,91 kg)
Détails du produit
- Famille de couleurs de base Stratifié noir
- Nombre de tablettes 8
- Type d’étagère Demi-longueur 14" D
- Plinthe Non
- Type Cas de plancher
- Famille de couleurs d’image Satin
- Marque Waddell
- Type de dossier Stratifié blanc
- Série Colosse
- Numéro de référence du fabricant 2605-WB-SN
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Colosse plancher cas, blanc arrière, armature Satin, 60 H "L x 66 » x 20" P
6855,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires