Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L'Escalate™ Stairwell Luminaire est une solution attrayante pour éclairer les cages d'escalier en toute sécurité et intelligemment. La gradation contrôlée par occupation donne de la lumière lorsque vous en avez besoin, mais s'assombrit pour économiser de l'énergie lorsque l'espace est inoccupé. Escalate est facilement configurable dans n'importe quel espace. Sa lumière continue assure un look propre et moderne dans les cages d'escalier et les zones d'accès.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,41 po (8,66 cm)
- Longueur 51,17 po (129,97 cm)
- Hauteur 3,45 po (8,76 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Tension 120-277 V
- Durée de vie moyenne 60000 hr
- Description "LED 4' Stairwell Luminaire w/ Frostd Acrylic Lens - Occ Sensor, 49W, 5800L, 40K
- Puissance en watts 49,5 W
- Type Mont de surface LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Columbia
- Matériau Acier
- CRI 80
- Lumens 5800
- Numéro de référence du fabricant 93100173
- Température de couleur 4000 K
- Dimmable Oui
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Columbia ESL4-40HL-FAW-EDU-NXOS LED 4' Stairwell Light w/Occ Sensor, 49W, 5800L, 40K, 0-10V Dim, DLC
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires