Souvent achetés ensemble
Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Ces lampes de travail de qualité commerciale produisent plus de 4 000 lumens de lumière, idéal pour les tâches les plus complexes. La construction en aluminium et un design moderne élégant offrent une durabilité dans un luminaire léger. Idéal pour une utilisation dans les ateliers, au-dessus des bancs de travail, salles de service et garages. Les lumières sont réglables en hauteur permettant à la flexibilité de se bloquer de 2 à 48" des plaques de montage, pour un travail rapproché ou un fonctionnement de la lumière diffuse. Le cordon de traction de 20 po offre un fonctionnement facile. Air Craft Cables w / supports sont inclus pour le montage. Cordon d'alimentation de 6 pi w/ plug pour une mise en place facile. Les LED ont une durée de vie nominale de 50 000 heures, 80 CRI, température de couleur 4000K, 120 volts. Conforme aux normes ETL et cETL.
Poids &Dimensions
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Emplacement de montage (2) Air réglable 48" Craft-câbles
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- CRI 80
- Watts de luminaire 35 W
- Lumens 4375
- Numéro de référence du fabricant 501696
- Température de couleur 4000 K
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETL
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Cal
Date de : Avril 14, 2024
-
Reviewer : KEVIN
Date de : Mai 23, 2020
Votre commentaire :
Lumière fantastique très très lumineux'
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 5+1 Points de vente, 15A, 900 Joules, 6' Cord
Article nº : 501618
Pas encore évalué
24,00 $
Global Industrial Panel Mounting Kit for 72"W Bench - Blue
Article nº : 249293ABL
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ led led, Lettres rouges, Universal Mount, Blanc, 1 ou 2 Côtés
Article nº : 500874
59,95 $
Global Industrial 72" LED Aluminum Shop Light, 35W, 4000K, 4375 Lumens, 48" Adj Height, 6'Cord
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires