Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Global Industrial™ Workbench Top, bord de sécurité ESD, 72 « L x 36 « P x 1-1/4 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, bord de sécurité ESD, 72 « L x 36 « P x 1-1/4 » d’épaisseur

Article nº : WB706361

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 48
  • 60
  • 72

72

Prix initial : 705,00 $

Prix promotionnel: 559,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ Workbench Top, ESD Square Edge, 48 « L x 36 « P x 1-1/4 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, ESD Square Edge, 48 « L x 36 « P x 1-1/4 » d’épaisseur

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ Workbench Top, ESD Square Edge, 48 « L x 30 « P x 1-1/4 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, ESD Square Edge, 48 « L x 30 « P x 1-1/4 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, ESD Square Edge, 60 « L x 30 « P x 1-1/4 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, ESD Square Edge, 60 « L x 30 « P x 1-1/4 » d’épaisseur

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 96 « W

Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 96 « W

Global Industrial™ 72"W x 36"D Production Workbench - ESD Safety Edge Complete Bench - Blue

Global Industrial™ 72"W x 36"D Production Workbench - ESD Safety Edge Complete Bench - Blue

TOP ANTISTATIQUE
Évite d’endommager les circuits électroniques sensibles au cours de l’Assemblée. Partie supérieure en plastique blanc dissipe 5000 volts d’électricité statique dans.01 secondes. Se nettoie facilement. Il est conforme MIL-B817058 et 101, 101 C méthode 4046, épaisseur 1 1/4.

Cliquez sur

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Poids 99 lbs (45 kg)
  • Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
  • Épaisseur 1-1/4 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type d’arête Sécurité
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Stratifié ESD
  • Numéro de référence du fabricant 706361
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JOE

    Date de : Avril 23, 2019

    dessus d’établi
    Votre commentaire :
    bonne non statique banc Top
  • Reviewer : mitch0065

    Date de : Avril 23, 2019

    Le titre est exact.
    Votre commentaire :
    Bon regard haut et est idéal pour l’assemblage électronique/emballage. Le prix était d’environ 20 dollars trop élevé.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Interion® ESD Stool - Vinyle - Noir

367,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Workbench Top, bord de sécurité ESD, 72 « L x 36 « P x 1-1/4 » d’épaisseur

Global Industrial™ Workbench Top, bord de sécurité ESD, 72 « L x 36 « P x 1-1/4 » d’épaisseur

Article nº : WB706361

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant