Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Dimensions : 1 "x 1,75" x 797 » x 1"(Wi)
- Surface de glissement : Acier sur acier - Chrome Plated Ball
- Relubrifiables grâce à rainures annulaires & orifices de lubrification dans la bague intérieure
Poids &Dimensions
- Largeur 1,93 po (4,9 cm)
- Profondeur 1,93 po (4,9 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,39 lbs (.18 kg)
- Alésage (D) 1 in (2,54 cm)
- Largeur (C) 797 %"
- Dimension extérieure (D) 1,75 %"
- Largeur (B) 1 po
- Diamètre de la boule (dk) 1,5 %"
- Longueur 1,93 po (4,9 cm)
- Charge statique 245 N
Détails du produit
- Charge dynamique (kN) 49
- Marque Bearings Limited
- Série COM série
- Échangeurs communs CRS 16
- Angle maximal de désalignement 10
- Numéro de référence du fabricant COM 16
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Terry
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
COM 16 rotule, pouce, série commerciale
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit