Prix : 24,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Dimensions : 0,375 "x 0,812" x 0,312 "x 0,406" (Wi)
- Surface de glissement : Acier sur acier - Chrome Plated Ball
- Relubrifiables grâce à rainures annulaires & orifices de lubrification dans la bague intérieure
Poids &Dimensions
- Largeur 0,89 po (2,26 cm)
- Profondeur 0,89 po (2,26 cm)
- Hauteur 0,406 po (1,03 cm)
- Poids 0,04 lbs (.02 kg)
- Alésage (D) 375 po (.95 cm)
- Dimension extérieure (D) 0,8125 %"
- Largeur (C) 312 %"
- Largeur (B) 406 %"
- Diamètre de la boule (dk) 656 %"
- Longueur 0,89 po (2,26 cm)
- Charge statique 37 N
Détails du produit
- Charge dynamique (kN) 7,4
- Marque Bearings Limited
- Série COM série
- Échangeurs communs CRS 6
- Angle maximal de désalignement 10
- Numéro de référence du fabricant COM 6
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
COM 6 rotule, pouce, série commerciale
24,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit