Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Allegro COM-PAX-IAL souffleur avec 25' conduit & cartouche 9533-25, 8" dia., 1/3HP, 831 CFM

Allegro COM-PAX-IAL souffleur avec 25' conduit & cartouche 9533-25, 8" dia., 1/3HP, 831 CFM

Article nº : WBB2179420

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 809,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Allegro Industries® Souffleur de coussin gonflable avec conduits de 15', 760 CFM, 1/4 HP

Allegro Industries® Souffleur de coussin gonflable avec conduits de 15', 760 CFM, 1/4 HP

Allegro COM-PAX-IAL souffleur avec 15' conduit & cartouche 9533-15, 8" dia., 1/3HP, 831 CFM

Allegro COM-PAX-IAL souffleur avec 15' conduit & cartouche 9533-15, 8" dia., 1/3HP, 831 CFM

Ventilateur industriel Allegro 9539-12, 12" dia., 1HP, 2180 CFM

Ventilateur industriel Allegro 9539-12, 12" dia., 1HP, 2180 CFM

Allegro Industries® Petit ventilateur Venturi métallique, 1310 CFM

Allegro Industries® Petit ventilateur Venturi métallique, 1310 CFM

Allegro Industries® Souffleur Venturi à faible métal, 1080 CFM, 1/4 HP

Allegro Industries® Souffleur Venturi à faible métal, 1080 CFM, 1/4 HP

Ventilateur Axial allegro avec 25' conduit & cartouche 9514-25, 8" dia., 1/3HP, 1275 CFM

Ventilateur Axial allegro avec 25' conduit & cartouche 9514-25, 8" dia., 1/3HP, 1275 CFM

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Ce système polyvalent propose la soufflante 8" COM-PAX-IAL avec cuve et votre choix de 15' ou 25' conduits. Cet appareil léger est conçu avec le système de découpage qui permet aux travailleurs de côté pour la ventilation de sortie ou fixez le boîtier, exempt d’outils, au côté d’entrée pour l’extraction puissant à connexion rapide. Le 15' ou 25' conduits magasins idéalement dans la cuve. Conception spéciale comprend ventilateur et intégré cartouche procéder poignées, intégrées On/Off interrupteur et une coloration orange « sécurité ».

Poids &Dimensions

  • Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
  • Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
  • Poids 38 lbs (17,27 kg)
  • Diamètre du ventilateur 8 in (20,32 cm)
  • Longueur 32 in (81,28 cm)
  • Longueur du cordon 20 pi (6,1 m)

Détails du produit

  • CFM Moyen 709 CFM
  • Nombre de lames 9
  • Ampérage 4,50 A
  • TR/MIN 3400 rpm
  • Type COM-PAX-IAL souffleur w / cartouche & conduits
  • Matériau Polyéthylène
  • CFM Faible 586 CFM
  • Type de fiche NEMA 5-15P
  • T/mn élevé 3 400 tr/min
  • CFM 586/709/831 CFM
  • Tension 115 / 230 V
  • Matériau de la lame Polypropylène
  • Puissances en chevaux 1/3 HP
  • CFM haute 831 CFM
  • Phase 1
  • Comprend Cartouche & 25' conduits
  • Marque Allegro Industries
  • hertz 50/60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 9533-25
  • Couleur Orange sécurité

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Certifié CSA Standard C22,2 n ° 113
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Article nº : 246430

(15)

Expédition en un jour ouvrable

323,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Allegro COM-PAX-IAL souffleur avec 25' conduit & cartouche 9533-25, 8" dia., 1/3HP, 831 CFM

Allegro COM-PAX-IAL souffleur avec 25' conduit & cartouche 9533-25, 8" dia., 1/3HP, 831 CFM

Article nº : WBB2179420