Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Axis Combi Oven, 38-9/16"W x 34"D x 35"H, 208-240V, 63,63A, 6 Étagères, Contrôles numériques

Axis Combi Oven, 38-9/16"W x 34"D x 35"H, 208-240V, 63,63A, 6 Étagères, Contrôles numériques

Article nº : WBB2777214

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 16 919,00 $

Quantité

COMMANDES NUMÉRIQUES- 6 ÉTAGÈRES, Peut accueillir des casseroles pleine grandeur, Ventilateurs d’inversion automatiques à grande vitesse, Commandes programmables numériques, 99 programmes / préchauffage automatique, Électro vanne pour connexion directe à l’eau, Cycle autonettoyant: 3 cycles de nettoyage automatique: Lumière (45 min), Moyen (55 min), Robuste (70 min), Cycle de rinçage sans détergent, Détergent spécial pour cycle propre requis, Livré avec sonde alimentaire centrale. Espacement de 3,14 pouces entre les étagères. Steam Source est une valve électro pour la connexion directe de l’eau.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 34 in (86,36 cm)
  • Largeur 38-9/16 po (97,95 cm)
  • Hauteur 35 in (88,9 cm)
  • Poids 220 lbs (100 kg)

Détails du produit

  • Tension 208-240 V
  • Description Four Combi
  • Application Commercial
  • Plage de température 86-500 °F
  • Ampérage 63,63 A
  • Phase 3
  • Watts 14000 W
  • Marque Axe
  • Numéro de référence du fabricant AX-CL06D
  • Capacité panoramique 6 casseroles pleine grandeur

Garantie

  • Garantie 2 ans pièces 1 ans de main-d’œuvre

Conformité et certifications

  • Certifications ETLUS/ETLC
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Axis Combi Oven, 38-9/16"W x 34"D x 35"H, 208-240V, 63,63A, 6 Étagères, Contrôles numériques

Axis Combi Oven, 38-9/16"W x 34"D x 35"H, 208-240V, 63,63A, 6 Étagères, Contrôles numériques

Article nº : WBB2777214

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant