Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

XPOWER Commercial déshumidificateur XD-125 125 pintes

XPOWER Commercial déshumidificateur XD-125 125 pintes

Article nº : WBB0021475

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 025,00 $

Quantité

Déshumidificateur Commercial XPOWER XD-125 125 pintes w / construit dans la pompe, gérer & roues

Réduire le taux d’humidité à divers sites d’emploi avec le déshumidificateur de XD-125 XPOWER. Idéal pour le contrôle de l’humidité dans le toilettage des magasins, sites de restauration des dommages eau et autres applications industrielles. Capable d’enlever 125 pintes par jour à 90 % d’humidité relative, le panneau de contrôle électronique avancé de la XD-125 est programmable pour un niveau d’humidité relative entre 90 % et 26 %. Un affichage électronique surveille l’humidité actuelle de votre lieu de travail et un enregistrement du temps de travail. Pompe de purge de l’appareil automatique avec tuyau de drainage purge automatiquement lorsqu’il est plein - éliminer la tâche de surveiller les niveaux de réservoir de collection. Le panneau de contrôle offre un bouton de purge manuelle ainsi. Facilement transportables, le XD-125 est compact et doté de deux roues semi-pneumatiques absorbants de choc. Boîtier durable et robuste et design intégré assurent des années de service. Sécurité ETL/CETL certifié et dispose d’une garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 19 dans
  • Profondeur 20 dans
  • Hauteur 32 dans
  • Poids 81 lbs
  • Longueur du cordon 25 ft

Détails du produit

  • Tension 115 V
  • Réfrigération Standard
  • Déshumidification (pintes/jour) 125
  • CFM haute 235 CFM
  • Ampères élevés 7,3 A
  • Watts haute 810 W
  • Marque XPower
  • Matériau Polyéthylène rotomoulé
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant XD-125
  • Fonctionnalités Pompe, humidistat
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL, UL, CSA
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
XPOWER Commercial déshumidificateur XD-125 125 pintes

XPOWER Commercial déshumidificateur XD-125 125 pintes

Article nº : WBB0021475