Prix : 1 049,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Grille d’acier de qualité commerciale contemporaine, conçu pour fournir une apparence élégante et robuste utilisation
- Sélection de tension: 277 / 240V
- Sélection de puissance: 1,500-4,000W
- Fonctionnement du ventilateur seul pour l’été
- Alimentation intégrée sectionneur pour plus de sécurité pendant l’entretien
- Surchauffe à réarmement manuel thermal protector coupe le courant en cas de surchauffe causée par blocage accidentel
- Fan de temporisation - énergise motoventilateur seulement après que des éléments sont chauffés, qui empêche l’évacuation de l’air non chauffé
- Integral thermostat bipolaire permet un réglage facile de la température ambiante pour maintenir le niveau de confort désiré
- Toutes les unités ont un lubrification moteur ventilateur totalement inclus, qui crée de longue durée et peu d’entretien et distribue doucement la chaleur dans toute la région
- garantie d’exécution de 1 an, 5 ans de garantie sur l’élément
- cETLus certifié - est conforme à ANSI/UL2021 et CSA C22.2, n° 46
Poids &Dimensions
- Largeur 14-5/16 po (36,35 cm)
- Profondeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Hauteur de montage maximale 36 in (91,44 cm)
- Taille du fil AWG #12
- Hauteur de montage minimale 8 in (20,32 cm)
- Profondeur de la grille 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur de montage Bas: 8, Haut: 36 pi
- Largeur de la grille 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur de la grille 19-5/16 po (49,05 cm)
Détails du produit
- Kilowatts 4 / 1,5 kW
- Watts faible 1500 W
- Ampérage 6,3/7,2/12,5/14,5 A
- Puissance en watts 1500/4000 W
- BTU Moyen 10236 / 6824
- Thermostat Oui
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Ampères élevés 14,5 A
- Matériau Acier
- Ampères faibles 6,3 A
- BTU 5118/6824/10236/13648
- CFM 100 CFM
- Tension 240/277 V
- BTU supérieure 13648
- BTU faible 5118
- CFM haute 100 CFM
- Type de moteur Lubrifié en permanence totalement inclus
- Phase 1,0
- Comprend Ventilateur axial
- Watts haute 4000 W
- Marque Berko
- Numéro de référence du fabricant FRA4027F
- Fonctionnalités Ventilateur seulement de fonctionnement pour l’été
- Couleur Blanc
- Ampères Moyen 12,5 / 7,2 A
Garantie
- Garantie 1 an sur l’appareil / 5 ans sur élément
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chauffage mural forcé à ventilateur commercial avec thermostat à double pôle, 4000 watt, 277V
1049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires