Prix : 6 359,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Retirer les travaux à soulever des objets !
Ce gerbeur électrique est équipé de moteur levage hydraulique pour chargement précis. Ascenseur est facilement contrôlée avec un bouton de commande à distance avec 10' cordon. Lourds profond-cycle batterie rechargée facilement via le chargeur d’amp 120 10V intégrante. Parmi les fonctionnalités surdimensionné bélier hydraulique, soupape de surcharge intégré et rouleau de rendement lb 9000 robuste chaîne de levage. Mât en acier durable dispose d’un écran de protection acrylique qui offre une vue dégagée pour l’opérateur. Fonctionnalités de la plateforme de levage soudés et microcopies de construction pour la force. Roule facilement sur phénolique charge et orienter les roues avec roulement à rouleaux et graisseurs. Les gerbeurs sont équipés d’un verrou de plancher pour un positionnement stationnaire. 2 an de garantie limitée.
Ce gerbeur électrique est équipé de moteur levage hydraulique pour chargement précis. Ascenseur est facilement contrôlée avec un bouton de commande à distance avec 10' cordon. Lourds profond-cycle batterie rechargée facilement via le chargeur d’amp 120 10V intégrante. Parmi les fonctionnalités surdimensionné bélier hydraulique, soupape de surcharge intégré et rouleau de rendement lb 9000 robuste chaîne de levage. Mât en acier durable dispose d’un écran de protection acrylique qui offre une vue dégagée pour l’opérateur. Fonctionnalités de la plateforme de levage soudés et microcopies de construction pour la force. Roule facilement sur phénolique charge et orienter les roues avec roulement à rouleaux et graisseurs. Les gerbeurs sont équipés d’un verrou de plancher pour un positionnement stationnaire. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 92 in (233,68 cm)
- Hauteur abaissée 5-1/4 po (13,34 cm)
- Hauteur surélevée 80 in (203,2 cm)
- Poids 460 lbs (209,09 kg)
- Diamètre de la roue Charge = 5; Steer = 4 po
- Longueur de la plate-forme 30 in (76,2 cm)
- Largeur de la plate-forme 32 in (81,28 cm)
- Longueur 44-1/4 po (112,4 cm)
- Centre de chargement 18 in (45,72 cm)
- Vitesse de levage 20 ft/min
- Dimensions de la plate-forme 30" L X 32" W
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Chargeur Intégrante des amp 10
- Type 30 "L x 32 » W plate-forme
- Matériau Acier
- Type de roue Phénoliques, pivotant 2, 2 rigide
- Batteries 12 V
- Marque Ingénierie de hêtre
- Puissance Fonctionnant sur batterie
- Numéro de référence du fabricant PS-3080B
- Couleur Beige
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
Beech® piles Compact travail positionneur PS-3080B 80" Lift 1000 lb Cap.
6359,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires