Prix : 649,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
PC10 est construit modélisés après la série « Little Giant » de LG. Cette bobine est robuste compacte & efficace alimentation cordon rouleaux, extrêmement léger et compact. Caractéristiques CoxCompositeTM Hub fait de haute résistance composite w / auto-lubrifiant bronze roulements & CoxCompositeTM passe-fil.
Poids &Dimensions
- Largeur 7,38 po (18,75 cm)
- Hauteur 10,63 po (27 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Longueur 10,5 po (26,67 cm)
- Jauge de cordon 16/3 ga
- Longueur du cordon 30 pi (9,14 m)
Détails du produit
- Description Enrouleur de cordon puissance w / un Fluor. Tube de lumière, 16 GA.
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Moteur 115VAC
- Type Lampe de travail
- Type de cordon SJTO
- Marque Coxreels
- Gaine cordon SJTO
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PC10-3016-C
- Fonctionnalités Lampe de travail fluorescente
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coxreels PC10-3016-C Compact efficace Heavy Duty puissance enrouleur w / un Fluor. Tube de lumière, 16 Ga.
649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit