Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Balance de précision compacte Optima 500 g x 0,1 g 7" x 7"

Balance de précision compacte Optima 500 g x 0,1 g 7" x 7"

Article nº : WBB1483611

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Balance de précision compacte Optima 500 g x 0,1 g 7" x 7"
  • Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 9000'L x 0,018 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

    109,95 $

  • Tendeur de cerclage Pac pour cerclage en polypropylène et polyester jusqu’à 3/4 « largeur de bracelet, noir et rouge

    139,95 $

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Optima Compact Balance de précision 2500 g x 1 g 7 "x 7"

Optima Compact Balance de précision 2500 g x 1 g 7 "x 7"

Échelle de laboratoire numérique précision maximale escali L125, 125 g x 0,01 g, dessus amovible en acier inoxydable

Échelle de laboratoire numérique précision maximale escali L125, 125 g x 0,01 g, dessus amovible en acier inoxydable

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu - Qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Optima précision Compact équilibrer 500 g x 0,1 g

Balances de précision Compact optima de la balance OPK-P offre une multitude de fonctionnalités pour une variété diverse de pesage des applications et des performances fiables que les utilisateurs sont habitués de balance Optima. Ses caractéristiques polyvalents incluent étalonnage numérique complet, un grand plastique pèsent pan (7 "x 7") et un grand écran LCD avec rétro-éclairage. Son faible encombrement, transportant des piles « AA » affaire et en option rendent pratique et facile à utiliser.



Poids &Dimensions

  • Unité de mesure g, oz, ct
  • Longueur de la plate-forme 7 in (17,78 cm)
  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Largeur de la plate-forme 7 in (17,78 cm)
  • Longueur 9 in (22,86 cm)
  • Hauteur 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Capacité de poids 500 G
  • Poids 1 lb lb
  • Lisibilité 0,1 G

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Alimentation secteur ou piles AA
  • Tension 110 à 220 V
  • Draftshield inclus Non
  • Temps de stabilisation 5 secondes
  • Légal pour le commerce Non
  • Matériau du boîtier Aluminium, plastique ABS
  • Type Balance de précision
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Optima
  • Matériel de plate-forme Plastique
  • Série OPK-P
  • Matériau Boîtier en aluminium & ABS, moule en plastique
  • Numéro de référence du fabricant OPK-P500
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Balance de précision compacte Optima 500 g x 0,1 g 7" x 7"

Balance de précision compacte Optima 500 g x 0,1 g 7" x 7"

Article nº : WBB1483611

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Balance de précision compacte Optima 500 g x 0,1 g 7" x 7"
    Balance de précision compacte Optima 500 g x 0,1 g 7" x 7"
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant