Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COXREELS® 1125 Series manivelle et bobines de tuyau motorisé ont les caractéristiques exigées par les professionnels de l'industrie. La conception préférée de l'industrie dispose d'une solide une pièce tout soudé "A" base de cadre, point de sortie à profil bas et la conception de fente de tambour ouvert fournit un non-crimping, enveloppement plat de tuyau lisse.
External fluid path with machined from solid brass 90° full-flow NPT swivel inlet (Nickel plated steel swivel on 1" models) Swivel Seals: NITRILE (AFLAS on 1" models) ~External fluid path with electroless nickel plated steel 90° full-flow NPT swivel inlet (On high pressure HP prefix models) Swivel Seals: AFLAS (On high pressure HP prefix models)
Toute la construction en acier soudé "A" pour la structure supérieure de la bobine Exclusive low profile outlet riser - open drum slot design for flat smooth hose wrap Permanently lubrifié auto-aligning pillow block bearings for trouble-free - smooth rotation Adjustable frein de tension pour empêcher le « free-wheeling » pendant l'opération Goille de verrouillage à long manche pour sécuriser la bobine de la rotation pendant le transport ou le stockage
Entraînement de vitesse directe fiable sur les modèles à moteur offrant une rétraction silencieuse et lisse - Pas de manivelle directe en acier solide de chaîne avec poignée ronde lisse
Caractéristiques :
External fluid path with machined from solid brass 90° full-flow NPT swivel inlet (Nickel plated steel swivel on 1" models) Swivel Seals: NITRILE (AFLAS on 1" models) ~External fluid path with electroless nickel plated steel 90° full-flow NPT swivel inlet (On high pressure HP prefix models) Swivel Seals: AFLAS (On high pressure HP prefix models)
Toute la construction en acier soudé "A" pour la structure supérieure de la bobine Exclusive low profile outlet riser - open drum slot design for flat smooth hose wrap Permanently lubrifié auto-aligning pillow block bearings for trouble-free - smooth rotation Adjustable frein de tension pour empêcher le « free-wheeling » pendant l'opération Goille de verrouillage à long manche pour sécuriser la bobine de la rotation pendant le transport ou le stockage
Entraînement de vitesse directe fiable sur les modèles à moteur offrant une rétraction silencieuse et lisse - Pas de manivelle directe en acier solide de chaîne avec poignée ronde lisse
Caractéristiques :
- Construction en acier lourd de qualité professionnelle. Durable propriétaire CPC™ procédé de manteau de poudre. Les bords roulés et les disques côtelés assurent la solidité et la sécurité. Principale garantie limitée du fabricant à 2 ans. Made in U.S.A. - vendu & pris en charge dans le monde entier
- SWIVEL - Machined from solid brass 90° full-flow NPT swivel for simple seal maintenance and fast and easy hose installation. Pas besoin d'enlever la bobine de sa monture.
- CNC SPUN DISCS - Disques robustes de CNC robotisés et côtelés avec des bords roulés pour une plus grande résistance, durabilité, protection du tuyau et sécurité de l'opérateur.
- OUTLET RISER - L'élévateur de sortie à profil bas exclusif et la conception ouverte de fente de tambour fournit un enveloppement lisse et plat de tuyau non cimping.
- "A" FRAME - Robuste une pièce, tous les CNC soudé robotiquement 12 Gage acier "A" base de cadre, non boulonné, pour la structure de bobine supérieure. Motif de montage situé dans la base en acier pour l'installation et le détachement faciles de bobine.
- BEARINGS LUBRICATED EN PERMANENCE - Des roulements robustes lubrifiés et auto-alignés pour une rotation fluide et un fonctionnement sans problème.
- AUTRES FEATURES INCLUDE - longue durée, résistant aux copeaux et la rouille inhibant la finition du manteau de poudre CPC, frein de tension réglable empêche roue libre et manivelle directe pour une rétraction mécanique facile.
- Roulements de bloc d'oreiller d'auto-alignement de lubrification permanente
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 1/2 en
- Largeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Longueur 17-5/8 po (44,77 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 100 pi (30,48 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 100 pi (30,48 m)
- Hauteur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Non inclus
- Câble/cordon/tuyau inclus Non
- Plage de température -40 à 250 ° F
- Type de lecteur/retour Manivelle
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Air, eau, lavage, lavage pression, chimique, huile
- Marque Coxreels
- LB/PO2 3000 psi
- Série 1125
- Matériau Acier
- Température maximale 250 ° F
- Numéro de référence du fabricant 1125-4-100
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Inlet 1/2 po
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coxreels 1125-4-100 1/2 "x 100' 3000 PSI main manivelle moyenne pression enrouleur
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires