Prix : 1 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
JARDINIÈRES BÉTON FORKLIFTABLE
Jardinière rectangle
Forkliftable jardinières béton fournissent un produit architectural attrayant qui est idéal pour les applications intérieures et extérieures. Jardinières forkliftable, agressifs sont idéales pour la protection du gouvernement et de la sécurité public. Débouchures de chariot élévateur pratique sur base de fournissent un accès facile pour déplacer de grandes jardinières si besoin est. Idéal pour les environnements divers y compris les centres commerciaux, immeubles de bureaux, campus, etc.. Faite d’une seule pièce, préfabriqué en béton avec armature armature soudée. Agrégat Pierre exposé belle finition. Arrondis fond surélevé avec trous de drainage empêche piégeage des feuilles et des débris. Bords sont biseautés pour éviter l’écaillage. Béton lourd prévient le vol et reste en place. Éléments en béton sont testés pour résister jusqu'à 6000 psi.
Jardinière rectangle
Forkliftable jardinières béton fournissent un produit architectural attrayant qui est idéal pour les applications intérieures et extérieures. Jardinières forkliftable, agressifs sont idéales pour la protection du gouvernement et de la sécurité public. Débouchures de chariot élévateur pratique sur base de fournissent un accès facile pour déplacer de grandes jardinières si besoin est. Idéal pour les environnements divers y compris les centres commerciaux, immeubles de bureaux, campus, etc.. Faite d’une seule pièce, préfabriqué en béton avec armature armature soudée. Agrégat Pierre exposé belle finition. Arrondis fond surélevé avec trous de drainage empêche piégeage des feuilles et des débris. Bords sont biseautés pour éviter l’écaillage. Béton lourd prévient le vol et reste en place. Éléments en béton sont testés pour résister jusqu'à 6000 psi.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Type Planteur
- Marque Bohlmann
- Assemblage requis Non
- Description Jardinière béton rectangulaire
- Matériau Béton
- Numéro de référence du fabricant P-4830-REC-GRIS CALCAIRE
- Forme Rectangulaire
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Table de pique-nique ronde en béton de 42 po avec 3 bancs, conforme ADA, blanc
Article nº : 250680
Pas encore évalué
2 725,00 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Béton/48 "banc plat Commercial
Article nº : 250684
Pas encore évalué
809,00 $
Planteur extérieur béton w/chariot élévateur débouchures, 48" Lx24 « Wx30 » H Rectangle gris calcaire
1269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires