Prix : 115,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour la fiabilité dans les applications recyclées comme unités de remplacement pour l’équipement d’origine. Pour une utilisation dans les refroidisseurs évaporatifs, affichages, laboratoires, transfert d’eau et d’autres applications.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moteur de ventilateur-refroidi concentriques lourds
- Arbre moteur en acier résistant à la corrosion à une pièce
- Étanche à enroulements
- Paliers manchon surdimensionné avec réservoir d’huile grand
- Configurations de montage universel
- coude cannelé 90° avec purge
- Bas de la pompe et des niveaux de recouvrement
- Prise de terre
- Boîtier ignifuge
- Plaque sécable volute pour un nettoyage facile
- Grillage de débris
- Protection contre les surcharges thermiques
- UR répertorié
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur du cordon 4 pi (1,22 m)
- Tête de tirage d’aspiration 9,5 pi (2,9 m)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Tension 115 / 127 V
- Type de commutateur Automatique
- Puissances en chevaux 1/70 HP
- Gallons par heure 307 @ 1' gal/h
- Ampérage 0,9 A
- Puissance en watts 65 W
- Gallons par minute 5,1 gal/min (19,31 l)
- Marque Little Giant
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 540005
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
145,95 $
Little Giant® VCL-45ULS condensat enlèvement 553240 - 115V, GPH 450 à 1'
Article nº : B215739
Pas encore évalué
655,00 $
Élimination du condensat Giant® minime pompe CP1-115, automatique, 115/127V, 307 gal/h à 1'
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires