Prix : 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Entraînement direct condenseur ventilateurs montés verticalement, arbre vers le haut. Modèles avec supports ouverts doivent être montés où ils sont à l’abri de la pluie. Ces moteurs doivent être montés dans le flux d’air du ventilateur pour un refroidissement adéquat.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Bande de ventre rond
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 70 ° C
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Classe d’isolation H
- Tension 200-230/460 V
- Cadre 56Y
- RPM nominal 1200
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir AOM continue
- Enceinte OPAO
- Phase 3
- Marque Marathon Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 4-4,2/2,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1200 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Automatique (sous le rotor verrouillé seulement)
- Numéro de référence du fabricant X015
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs moteur de ventilateur de condenseur, X 502, 1HP, 1200 t/mn, 200-230/460 V, 3 PH, 56Y FR, OPAO
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit