Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bandes réfléchissantes à grande visibilité, 11 po/7 po modèle, 13 mil vinyle, rouge/blanc, DOT-C2, 150 pi L x 2 po l, 1 rouleau

Bandes réfléchissantes à grande visibilité, 11 po/7 po modèle, 13 mil vinyle, rouge/blanc, DOT-C2, 150 pi L x 2 po l, 1 rouleau

Article nº : WB436746

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 275,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Marquage des drapeaux - Jaune

Marquage des drapeaux - jaune

Marquage des drapeaux - Bleu

Marquage des drapeaux - bleu

Marquage des drapeaux - Vert

Marquage des drapeaux - vert

Ruban réfléchissant la perceptibilité NMC CT2W, blanc, 2" W x 150' L, 1 rouleau

Ruban réfléchissant la perceptibilité NMC CT2W, blanc, 2" W x 150' L, 1 rouleau

Ruban rayé d'avertissement 3M™ 5702, 2 po de largeur x 108 pi de longueur, noir/jaune, 1 rouleau

Ruban rayé d'avertissement 3M™ 5702, 2 po de largeur x 108 pi de longueur, noir/jaune, 1 rouleau

Grande visibilité DOT-C2 du ruban réfléchissant, rouge/blanc, 2" W x 30' L rouleau, V57203SR

Grande visibilité DOT-C2 du ruban réfléchissant, rouge/blanc, 2" W x 30' L rouleau, V57203SR

Ruban rouge/blanc de grande visibilité, 11"/ 7 » modèle, DOT-C2

Dépasse les exigences de la NHTSA (CFR 49 571), et chaque bande porte la certification juridique DOT-C2 pour la conformité. Modèle modulaire de prismes réfléchissants lui permettent d’être monté dans n’importe quelle position tout en conservant des performances réfléchissantes. Brillance typique de 750 + candelas. Le guidage de visibilité le plus élevé de l’industrie dans des conditions météorologiques humides ou sèches avec une force réfléchissante totale à des distances de 1 000 pieds ou plus. Le ruban adhésif facile à appliquer adhère à une variété de surfaces, y compris la fibre de verre, l’aluminium et l’acier peint (assurez-vous que la surface est propre, sèche et sans huile avant de l’appliquer). Garantie limitée de 5 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Longueur 150 pi (45,72 m)
  • Épaisseur mil 13

Détails du produit

  • Modèle Rayé
  • Description Bandes réfléchissantes de visibilité DOT-C2
  • Type Bande de visibilité
  • Type réfléchissant Réfléchissants
  • Marque Bande supérieure & Label
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant V57203
  • Couleur Rouge/blanc
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Mike

    Date de : Avril 23, 2019

    Ruban adhésif fort
    Votre commentaire :
    J’ai acheté cette cassette à installer sur notre front-end Loader afin de s’adapter aux phares la nuit
  • Reviewer : Carol

    Date de : Avril 23, 2019

    Bandes réfléchissantes à grande visibilité
    Votre commentaire :
    Produit est de bonne qualité et propriétés réfléchissantes sont grandes
  • Reviewer : Judy

    Date de : Avril 23, 2019

    gestionnaire
    Votre commentaire :
    a travaillé très bon
  • Reviewer : DIANE

    Date de : Avril 23, 2019

    Ruban rouge/blanc fonctionne bien
    Votre commentaire :
    La bande fonctionne vraiment bien et la partie réfléchissante est suffisamment lumineuse pour voir dans l’obscurité. Nous avons acheté ce rôle avant et il dure longtemps.
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
Bandes réfléchissantes à grande visibilité, 11 po/7 po modèle, 13 mil vinyle, rouge/blanc, DOT-C2, 150 pi L x 2 po l, 1 rouleau

Bandes réfléchissantes à grande visibilité, 11 po/7 po modèle, 13 mil vinyle, rouge/blanc, DOT-C2, 150 pi L x 2 po l, 1 rouleau

Article nº : WB436746