Quantité minimale: 7
Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fantech Contour Grille avec collier CG5, Pour 5" Duct
Les grilles sont fabriquées en retardant la flamme, polypropylène qui résistent au jaunissement. Le fini mat blanc peut être peint pour correspondre aux murs ou au plafond.
Les grilles sont fabriquées en retardant la flamme, polypropylène qui résistent au jaunissement. Le fini mat blanc peut être peint pour correspondre aux murs ou au plafond.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-3/16 po (15,72 cm)
- Taille du conduit 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 6-3/16 po (15,72 cm)
Détails du produit
- Marque Fantech
- Description Contour Grille avec collier
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant CG5
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Contour Grille avec collier CG5, Pour 5" Duct
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit