Prix : 265,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Grande chaleur dès la sortie de la boîte. Le réchauffeur à convection Heatstar 200 000 BTU utilise l’acte naturel de l’air chaud qui monte pour chauffer rapidement jusqu’à 5 000 pi². Équipé d’une soupape de sécurité thermoélectrique pour éteindre le flux de gaz si jamais la flamme s’éteint. Il suffit de brancher le tuyau de propane de 20 pi fourni et l’ensemble du régulateur à un réservoir de propane d’au moins 100 lb, puis d’allumer facilement le chauffage à l’aide de l’allumeur piézoélectrique installé en usine et de profiter du confort d’un chantier chaud et grillé avec le HS200CV.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 75 000 - 200 000 BTU par heure
- Pour une utilisation avec du gaz propane
- Chauffe jusqu’à 4700 pieds²
- Pilote permanent pour une sécurité accrue
- Chambre insta-lock pour un assemblage facile
- Pas d'électricité requise
- Entièrement assemblé et prêt à l’emploi
- Livré avec tuyau de 10 'et régulateur
- Combustion propre
- Connexion de réservoir de P.O.L.
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Hauteur 18-7/8 po (47,94 cm)
- Poids 18,75 lbs (8,52 kg)
- Zone de couverture 5000 ft²
- Longueur 17-1/2 po (44,45 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Au propane
- Consommation de carburant (lb/h) 3,5 - 9,3
- BTU supérieure 200000
- BTU faible 75000
- Durée d’exécution maximale 14 min
- Comprend Chauffe-eau, tuyau et régulateur, manuel
- Thermostat Oui
- Type Chauffeur de convection
- Marque HEATSTAR
- Capacité du réservoir de carburant 23,6 gal (89,34 l)
- Matériau Acier
- Type d’allumage Piezo
- Numéro de référence du fabricant HS200CVX (HS10CVX)
- Couleur Argent
- BTU 75000/200000
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Heatstar Réchauffeur à convection liquide au propane, 200000 BTU
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires