Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Axis Convection Oven, 23-3/4"W x 28-7/16"D x 21-1/8"H, 208-240V, 12,27A, 2,4 Cu Ft Cap, Digital Ctrl

Axis Convection Oven, 23-3/4"W x 28-7/16"D x 21-1/8"H, 208-240V, 12,27A, 2,4 Cu Ft Cap, Digital Ctrl

Article nº : WBB2777210

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 219,00 $

Quantité

Four à convection Axis, taille 1/2, 23-5/8"W x 28-7/16"D x 21-3/32"H, capacité de 2,40 pieds cubes, commandes numériques / programmables, plage de température 86-500 ° F, fonction d’humidité, (4) capacité de casseroles demi-taille, (1) ventilateur, minuterie 0 - 120 minutes, porte de four en verre à double paroi, NEMA 5-15P, 2800w, 12amps, 208-240v / 60 / 1-ph, ETL-Sanitation, cETLus (À VENDRE EN AMÉRIQUE DU NORD). Espacement de 3 pouces entre les étagères. Steam Source est une valve électro pour la connexion directe de l’eau.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 28-7/16 po (72,23 cm)
  • Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
  • Hauteur 21-1/8 po (53,66 cm)
  • Poids 73 lbs (33,18 kg)

Détails du produit

  • Tension 208-240 V
  • Description Four de convection
  • Application Commercial
  • Plage de température 86-500 °F
  • Ampérage 12,27 A
  • Phase 1
  • Watts 2700 W
  • Marque Axe
  • Numéro de référence du fabricant AX-514RHD
  • Capacité panoramique 4 casseroles demi-taille

Garantie

  • Garantie 2 ans pièces 1 ans de main-d’œuvre

Conformité et certifications

  • Certifications ETLUS/ETLC
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Axis Convection Oven, 23-3/4"W x 28-7/16"D x 21-1/8"H, 208-240V, 12,27A, 2,4 Cu Ft Cap, Digital Ctrl

Axis Convection Oven, 23-3/4"W x 28-7/16"D x 21-1/8"H, 208-240V, 12,27A, 2,4 Cu Ft Cap, Digital Ctrl

Article nº : WBB2777210

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant