Prix : 4 869,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Axis Convection Oven, full size, 31-1/2"W x 31-5/8"D x 23-15/16"H, 3,85 cubic feet capacity, manual controls, 86-500°F temperature range, humidity inverter system, (4) full-size pans capacity, (2) fans, timer 0 - 120mins, double-wall glass oven door, 5700w, 24amps, 208-240v/60/1-ph, ETL-Sanitation, cETLus, (FOR SALE IN NORTH AMERICA). 3,14" Spacing Between Shelves. Steam Source est une valve électro pour la connexion directe de l’eau.
Poids &Dimensions
- Profondeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Largeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 126 lbs (57,27 kg)
Détails du produit
- Tension 208-240 V
- Description Four de convection
- Application Commercial
- Plage de température 86-540 °F
- Ampérage 25,45 A
- Phase 1
- Watts 5600 W
- Marque Axe
- Numéro de référence du fabricant AX-824RH
- Capacité panoramique 4 casseroles pleine grandeur
Garantie
- Garantie 2 ans pièces 1 ans de main-d’œuvre
Conformité et certifications
- Certifications ETLUS/ETLC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Axis Convection Oven, 31-1/2"W x 31-1/2"D x 24"H, 208-240V, 25,45A, 3,85 Cu Ft Cap., Manual Controls
4869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit