11,25 $ ch.
Prix: 112,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fabriqués à partir d’un tube en cuivre sans soudure haute conductivité. Étamé pour inhiber la corrosion. Biseauté d’entrée pour une insertion facile de câble. Transition fermée protège l’extrémité du câble de conditions environnementales. Bossage de montage deux trou assure une sécurité maximale. Long Canon offre haute sortir de force et ajouté la sécurité pour l’amélioration des propriétés mécaniques et électriques. Barils de couleur sont marqués avec les numéros d’index de mourir. Les connecteurs sont adaptés pour des tensions jusqu'à 35KV. Connecteurs y compris ° 45 et 90° angles sont UL et CSA certifié. Les connecteurs sont UL et CSA certifiés avec un outillage style Penn-Union, Burndy, T & B, Huskie, Greenlee et Versa-Crimp®.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,7 po (1,78 cm)
- Longueur 4,12 po (10,46 cm)
- Taille du fil 1 AWG dans
- Taille du goujon 1/2 po
- Poids 0,113 lbs (.05 kg)
Détails du produit
- Origine MADE IN USA
- Description Compression cosse en cuivre, Long baril
- Terminal Style Long canon
- Type Deux trous
- Série de terminaux BBLU
- Quantité par paquet 10
- Marque Penn-Union
- Tension nominale 35KV V
- Matériau Cuivre plaqué étain
- Numéro de référence du fabricant BBLU1D2
- Couleur Vert
Conformité et certifications
- Certifications Homologation UL, CSA certifié
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Penn-Union BBLU1D2, cuivre Compress. Cosse, Canon Long vert, Stud 1/2", 1 AWG, trou de 2, qté par paquet : 10
11,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit