Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cosse à compression Penn-Union BLU4/0S1, baril standard, 1 trou, avec fenêtre d'inspection 4/0 AWG, 1/2 po, violet - Qté par paquet : 10

Cosse à compression Penn-Union BLU4/0S1, baril standard, 1 trou, avec fenêtre d'inspection 4/0 AWG, 1/2 po, violet, qté par paquet : 10

Article nº : WBB2078252

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

6,50 $ ch.

Quantité minimale: 2

Prix: 65,00 $ / Pkg de 10

Quantité

Les clients ont également été consultés

Penn-Union BLU4/0 s, Cu Compress. Lug baril Std 1 trou w/inspecter. 4/0 AWG, 3/8 po, violet - Qté par paquet : 10

Penn-Union BLU4/0 s, Cu Compress. Lug baril Std 1 trou w/inspecter. 4/0 AWG, 3/8 po, violet, qté par paquet : 10

Penn-Union BLU2/0 s, Cu Compress. Lug baril Std 1 trou w/inspecter. Fenêtre 2/0 AWG 3/8" Black Stud - Qté par paquet : 10

Penn-Union BLU2/0 s, Cu Compress. Lug baril Std 1 trou w/inspecter. Fenêtre 2/0 AWG 3/8" Black Stud, qté par paquet : 10

Fabriqués à partir d’un tube en cuivre sans soudure haute conductivité. Étamé pour inhiber la corrosion. Biseauté d’entrée pour une insertion facile de câble. Fenêtre d’inspection assure insertion câble complet. Bossage de montage deux trou assure une sécurité maximale. Barils de couleur sont marqués avec les numéros d’index de mourir. Les connecteurs sont adaptés pour des tensions jusqu'à 35KV. Connecteurs, y compris ° 45 et 90° angles, sont tous répertorié UL et CSA certifié. Les connecteurs sont UL et CSA certifiés avec un outillage style Penn-Union, Burndy, T & B, Huskie, Greenlee et Versa-Crimp®. Les connecteurs sont conformes RoHS.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 2,5 po (6,35 cm)
  • Taille du fil 4/0 AWG dans
  • Taille du goujon 1/2 po
  • Poids 0,102 lbs (.05 kg)

Détails du produit

  • Origine MADE IN USA
  • Description Fenêtre d’Inspection Lug, Canon Standard, Compression cuivre
  • Terminal Style Barillet standard
  • Type Un seul trou
  • Série de terminaux BLU
  • Quantité par paquet 10
  • Marque Penn-Union
  • Tension nominale 35KV V
  • Matériau Cuivre plaqué étain
  • Numéro de référence du fabricant BLU4/0 S 1
  • Couleur Purple

Conformité et certifications

  • Certifications Homologation UL, CSA certifié
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cosse à compression Penn-Union BLU4/0S1, baril standard, 1 trou, avec fenêtre d'inspection 4/0 AWG, 1/2 po, violet - Qté par paquet : 10

Cosse à compression Penn-Union BLU4/0S1, baril standard, 1 trou, avec fenêtre d'inspection 4/0 AWG, 1/2 po, violet, qté par paquet : 10

Article nº : WBB2078252