Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Makita® 18V LXT® Lithium-Ion Cordless Impact Driver (modèle XDT11Z, outil uniquement, batterie vendue séparément) offre puissance et vitesse dans une taille compacte pour une gamme complète de tâches de conduite et de fixation. C’est la partie d’en expansion 18V au Lithium-Ion série Makita, la gamme au monde plus grande outil sans fil alimentée par une batterie de diapositive-style 18V au Lithium-Ion. Makita® batteries lithium-ion 18V ont les temps de charge les plus rapides dans leurs catégories, de sorte qu’ils passent plus de temps à travailler et moins de temps assis sur le chargeur.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Vitesse variable (0-2 900 tr/min & 0-3 500 IPM) et un couple de serrage 1,460. un couple pour un large éventail d’applications de fixation
- moteur 4-pole avec 4-pinceau innovant offre une augmentation tr/min sans diminuer le couple
- Tous les carter métal pour une durabilité accrue emploi site
- Design compact et ergonomique à seulement 5-3/8" de long
- Pèse seulement 2,8 lbs avec batterie (pile non incluse) pour la fatigue de l’opérateur réduit
- Commode monotouche 1/4" mandrin hexagonal pour changements peu rapide
- Poignée souple caoutchoutée offre un confort accru au travail
- Intégré voyant lumineux avec un indépendant interrupteur marche/arrêt s’allume à l’aire de travail
- Technologie de Protection extrême caractéristiques (XPT™) qui est conçu pour fournir la résistance accrue de poussière et l’eau dans des conditions de travail dures site
- Les propriétaire marteau Makita et mécanisme de frappe enclume sont fabriqués en utilisant les meilleures matières premières avec le processus de durcissement de chaleur en acier et unique qualité plus élevé pour une fixation maximale ECFM
- Muni de Star Protection Computer Controls™ de protection contre la surcharge, une sur-décharge et surchauffe
- Compatible avec makita® batteries lithium-ion 18V avec un symbole Star
- garantie limitée de 3 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 5,4 po (13,72 cm)
- Hauteur 8,25 po (20,96 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Longueur 3,5
- Couple de serrage 1 460 lbs lb-in
- Taille du disque 1/4 en
Détails du produit
- Source d'alimentation 18V LXT® Lithium-Ion
- Type de l’enclume 1/4" hex
- Type de batterie Lithium-Ion (non inclus)
- Nombre de piles incluses 0
- Kit Outil simple
- Tension 18 V
- Description Outil simple
- Marque Makita
- Taux d’impact (BPM) 3500
- Vitesse 0 - 2 900 tr/min
- Style Outil simple
- Numéro de référence du fabricant XDT11Z
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-89-4445 SHOCKWAVE™ 10pc. Ensemble de bits de forage Hex
Article nº : B1402753
Pas encore évalué
46,95 $
Global Industrial™ 26-3/8" x 18-1/8" x 52-9/16" 13 Tiroir Black Roller Cabinet - Chest Combo
Article nº : 535488
Pas encore évalué
1 135,00 $
Makita® XDT11Z 18V LXT Lithium-Ion 1/4 » Pilote d’impact sans fil (outil uniquement)
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires