Prix : 1 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Zephyr a été conçu pour l’utilisateur qui veut une machine style commercial et ne veut pas payer le gros prix à payer - mais il veut aussi une pièce de qulity d’équipement ! Cette machine à barbe à papa plateau produira jusqu'à 60 cônes par heure. Le watt 900 unique élément chauffant se lève pour la soie dentaire température en quelques secondes permettant « on demand » opération et ce qui est idéal pour les environnements qui ne font qu’un cône à la fois. La machine à barbe à papa est livré avec le dôme de bol et acrylique en aluminium et est facilement transportée avec les deux poignées pratiques. Cette machine est cotée sur le marché et est idéale pour les applications commerciales.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Diamètre 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Cotton Candy Machine
- Ampérage 7,5 A
- Puissance en watts 900 W
- production 60 cônes par heure
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark USA
- Matériau Dôme acrylique de bol en aluminium
- Numéro de référence du fabricant 81011
- Fonctionnalités 4000 Rpm Motor And 900 Watt Heating Element
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
90,95 $
Cotton Candy Machine
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires