Prix : 1 485,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Affichage de comptoir pratique à portée de main.
✓ Les étagères réglables permettent un rangement personnalisable.
✓ La conception compacte s’adapte aux comptoirs, tables et autres plates-formes.
Besoin d’un rangement pratique et compact qui est frais à l’intérieur et à l’extérieur. Le réfrigérateur de marchandisage de comptoir Nexel® est un concurrent sérieux pour fournir un stockage fiable des aliments froids et des boissons en tout temps. Équipé de portes en verre transparent qui se balancent vers la droite et d’étagères en acier enduit d’époxy durables, ce congélateur est idéal pour contenir de grandes quantités de marchandises dans les dépanneurs et les restaurants à service rapide. Un thermostat numérique intégré permet aux opérateurs de régler ou de modifier facilement la température à volonté.
Garantie limitée de 1 ans.
6,3 pi³.
Plage de température: 33 ° à 41 ° F.
✓ Affichage de comptoir pratique à portée de main.
✓ Les étagères réglables permettent un rangement personnalisable.
✓ La conception compacte s’adapte aux comptoirs, tables et autres plates-formes.
Besoin d’un rangement pratique et compact qui est frais à l’intérieur et à l’extérieur. Le réfrigérateur de marchandisage de comptoir Nexel® est un concurrent sérieux pour fournir un stockage fiable des aliments froids et des boissons en tout temps. Équipé de portes en verre transparent qui se balancent vers la droite et d’étagères en acier enduit d’époxy durables, ce congélateur est idéal pour contenir de grandes quantités de marchandises dans les dépanneurs et les restaurants à service rapide. Un thermostat numérique intégré permet aux opérateurs de régler ou de modifier facilement la température à volonté.
Poids &Dimensions
- Largeur 24-2/5 po (61,98 cm)
- Hauteur 38-1/2 po (97,79 cm)
- Profondeur 25-1/5 po (64,01 cm)
- Poids 165 lbs (75 kg)
Détails du produit
- Plage de température 33 - 41 °F
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 2 A
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur de merchandising de comptoir
- Type de réfrigérant R290
- Matériau Acier
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Tension 115 V
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Fil enduit de PVC
- Puissances en chevaux 8-1/2 HP
- Capacité 6,35 pi³ (0,18 pi³.m)
- Phase 1
- Marque Nexel
- Type de porte Verre
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 243053
- Thermostat Type Digital
- Couleur Noir
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dispense-Rite® comptoir 6 Section argenterie organisateur - CTSH-6BT
Article nº : B258321
Pas encore évalué
315,95 $
Réfrigérateur de marchandisage de comptoir Nexel®, 6,3 pi³
1485,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires