Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shuresafe comptoir Deal stationnaire plateau, 14" W x 12 H « D x 1-5/8"
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
- Solution de sécurité économique pour windows caissier ou autre zone sécurisée
- installation de comptoirs
- A courbé intérieur pour le déplacement facile de pièce de monnaie et devises
- Centre découpé 12-1/4"W x 11"D x 1-7/8"H
- Tailles faites sur commande disponibles sur demande
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Largeur de la zone de transfert 12 in (30,48 cm)
- Hauteur de la zone de transfert 10 in (25,4 cm)
- Profondeur de la zone de transfert 1-9/16 po (3,97 cm)
Détails du produit
- Type Immobile
- Quantité par paquet 1
- Marque Shuresafe
- Matériau Acier inoxydable
- Style Plateau de Deal
- Numéro de référence du fabricant 670159
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ FraudStopper™ Sac de dépôt inviolable, 9"W x 12"H, Clair, 100/Pack
Article nº : 320837
Pas encore évalué
39,95 $
Shuresafe client commodité étagère 400146 - 12" W x 5-1/2" D x 8 "H
Article nº : B899188
Pas encore évalué
199,95 $
Shuresafe client A.D.A commodité étagère W 400203-16" x 5" W x 9 "H
Article nº : B899189
Pas encore évalué
249,95 $
Shuresafe comptoir Deal stationnaire plateau SPT159 - 14" W x 12 H « D x 1-5/8"
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires