Prix : 2 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boîtes de messagerie de série 4900 - Accès privé
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Boîtes de messagerie pour accès privé
- Idéal pour les écoles, collèges, condominiums, appartements, immeubles de bureaux, messagerie d’entreprise centers, bases militaires et nombreuses autres applications
- Faite en acier de calibre 14
- Fonctionnalité une poudre durable enduite finition disponible en bleu, gris, blanc et apprêt
- Équipé d’un dispositif de verrouillage de 3 point (2 touches)
- Industries est une société certifiée ISO 9001: 2008 et excelle dans le domaine de la fabrication depuis 1936 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 49 in (124,46 cm)
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Surface montée
- Assemblage requis Non
- Type d’accès Privé
- Type de verrou Clé identique
- Type Accès avant
- Quantité par paquet 1
- Marque Salsbury
- Série 4900
- Matériau Acier
- Style Boîte de messagerie
- Numéro de référence du fabricant 4975WHT
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Beth
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Courier and Collection Box 4975WHT - Accès blanc et privé
2749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires