Prix : 339,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La CR5 Personal SRL fait partie de la gamme de SRL la plus solide de Guardian dans l’industrie. Ce SRL web 6' riche en fonctionnalités a été conçu pour la force et la durabilité afin de prendre les tâches les plus difficiles tout en travaillant en hauteur. Intégré avec un boîtier plus solide, une résistance dynamique et statique accrue, des tableaux de dégagement de chute intégrés et un code QR numérique pour un accès instantané aux spécifications du produit. Ce SRL personnel léger de classe 1 peut être utilisé dans une combinaison d’applications antichute ou de retenue de voyage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ligne de vie Web 6'
- Point de connexion supérieur pivotant: pivote de 360 degrés pour s’assurer que l’appareil reste dans la meilleure orientation pendant l’utilisation et aide également à prévenir l’accrochage ou l’emmêlement de la ligne de vie
- Boîtier thermoplastique modifié par impact : super léger et durable pour une utilisation durable dans les applications les plus difficiles
- Étiquettes numériques : code QR pour un accès rapide et facile aux informations actualisées sur la sécurité et les produits
- Couvercle de pochette d’amortisseur Guardian : Aide à augmenter la longévité du produit et à protéger l’étiquetage de sécurité
- Cartes de dégagement de chute intégrées : Cartes de dégagement de chute intégrées dans le couvercle du sac antichoc pour un accès facile aux cartes de dégagement à tout moment et en tout lieu
- Guide de sangle renforcé : résistance accrue et réduction de la friction de la sangle
- Plusieurs options de crochets disponibles : Choisissez des crochets à pression ou à barres d’armature en acier ou en aluminium, selon les exigences du travail et le type d’ancrage
- Certifications : ANSI Z359,14-2021, OSHA 1910.140, OSHA 1 926,502
- Câble et matériel de ligne de vie: sangle HMPE
- Industrie: Construction, Industrie générale, Renouvelables
Spécifications clés
- Matériau de connexion d’ancrage Acier
- ANSI SRL TYPE SRL
- Largeur de la ligne de vie 1 in (2,54 cm)
- Classe ANSI SRL Classe 1
- Matériel de ligne de vie Sangle HMPE
Poids &Dimensions
- Longueur de la ligne de vie 6 pi (1,83 m)
- Capacité de poids OSHA: 420, ANSI: 310 lb
Détails du produit
- Matériau du câble Sangle HMPE
- Connexion de faisceau Porte-mousqueton
- Emplacement de montage Retour direct au harnais
- Connexion d’ancrage Crochet de barres d’armature
- Nombre de pattes 1
- Matériau du boîtier Thermoplastique
- Plage de température de service -40° 130° f
- Quantité par paquet 1
- Marque tuteur
- Numéro de référence du fabricant 1400199
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications ANSI Z359,14-2021, OSHA 1910.140, OSHA 1 926,502
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sécurité MCR® BearKat® lunettes de sécurité BK110AF, lentille transparente, UV-AF® anti-buée
Article nº : B2313951
Pas encore évalué
3,14 $
Guardian® CR5 Ligne de vie auto-rétractable, jambe unique, sangle HMPE, crochet d’armature en acier, 6'L
339,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires