Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Barre de sécurité universelle Cresswell avec vis pour rayonnage à palettes - Pour châssis de 48 po de profondeur

Barre de sécurité universelle Cresswell avec vis pour rayonnage à palettes - Pour châssis de 48 po de profondeur

Article nº : WBB0004693

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 16,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Barre de sécurité universelle Cresswell avec vis pour rayonnage à palettes - Pour châssis de 42 po de profondeur

Barre de sécurité universelle Cresswell avec vis pour rayonnage à palettes - Pour châssis de 42 po de profondeur

Poutre de type boîte Cresswell pour étagères à palettes - 108x4 po - Poutre d'une profondeur de 1,5 po

Poutre Cresswell de style boîte pour palettier - 108 x 4 po - profondeur de poutre de 1,5 po

Poutre de type boîte Cresswell pour étagères à palettes - 120x5 po - Poutre d'une profondeur de 1,5 po

Poutre Cresswell de style boîte pour palettier - 120 x 5 po - profondeur de poutre de 1,5 po

Poutre de type boîte Cresswell pour étagères à palettes - 96x4 po - Poutre d'une profondeur de 1,5 po

Poutre Cresswell de style boîte pour palettier - 96 x 4 po - profondeur de poutre de 1,5 po

Cresswell ligne entretoises pour rayonnages à palettes - 12 po L

Cresswell ligne entretoises pour rayonnages à palettes - 12 "L

Cresswell ancre pour rayonnages à palettes - -1/2 X4-1/2 "

Ancre pour rayonnage à palettes Cresswell, 1/2 x 4-1/2 po

Poutre de type boîte Cresswell pour étagères à palettes - 144x6 po - Largeur profondeur 2"

Poutrelle style boîte Cresswell pour palettier - 144x6 po - Poutrelle de 2 po

Vis Tek Cresswell pour palette rack - 1/4X1 »

Vis Tek Cresswell pour rayonnages à palettes - 1/4X1 »

Cresswell ancre pour la sécurisation - 5/8 X 4-1/2"

Ancrage Cresswell pour garde-corps - 5/8 X 4-1/2 po

48 "protecteurs de grille en acier de Cogan L gauche Orientation 50/9-16 H de « Wx12 » - RP48L

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 48 po L, orientation gauche, 50-9/16 po l x 12 po H, RP48L

48 "protecteurs de grille en acier de Cogan L droit Orientation 50/9-16 H de « Wx12 » - RP48R

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 50-9/16 po l x 12 po H, RP48R

42 "protecteurs de grille en acier de Cogan L droit Orientation 44/9-16 H de « Wx12 » - RP42R

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42R

42 "protecteurs de grille en acier de Cogan L gauche Orientation 44/9-16 H de « Wx12 » - RP42L

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 42 po L, orientation gauche, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42L

Barre de sécurité universelle Cresswell avec vis pour rayonnage à palettes - Pour châssis de 48 po de profondeurLes barres de sécurité pré-galvanisées Universaltype de 48 pouces sont les plus polyvalentes; ils peuvent s’adapter à la fois aux poutres de boîte et aux poutres de marche. Ils doivent être reliés avec des vis de teck en utilisant le trou fourni sur les tasses.2 vis de teck par barres de sécurité sont incluses.

Poids &Dimensions

  • S’adapte à la profondeur de cadre 48

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec 48" palettier
  • Marque Cresswell
  • Description Barre de sécurité universel avec vis
  • Numéro de référence du fabricant USB-A-48
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
Barre de sécurité universelle Cresswell avec vis pour rayonnage à palettes - Pour châssis de 48 po de profondeur

Barre de sécurité universelle Cresswell avec vis pour rayonnage à palettes - Pour châssis de 48 po de profondeur

Article nº : WBB0004693