Prix : 5 235,00 $
Les clients ont également été consultés
Cube-style, sous le comptoir, condenseur refroidi par air, autonome, environ 174 lb production/24 heures, 73 lb bin intégré, demi-taille cube, 115v/60/1-ph, 9,7 ampères, ENERGY STAR®.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Livres de glace par 24 heures 174 lbs (79,09 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de glaçon Demi-taille Cube
- Type de condensateur Autonome
- Ampérage 9,7 A
- Kilowatts par 100 lb 6,25 - 8,25 kW
- Phase 1
- Type Sous comptoir
- Capacité de stockage 73 lbs (33,18 kg)
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi par air
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ICEU150HA
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année 3 pièces & Labor garantie, Std.
Conformité et certifications
- Label Energy Star Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à eau Ice-O-Matic® avec inhibiteur pour machines à glaçons produisant jusqu’à 1000 lb, 2,25 GPM maximum
Article nº : B501785
Pas encore évalué
779,00 $
IOMQ Ice-O-Matic - remplacement filtre à eau pour les systèmes de IFQ2 et de IFQ1
Article nº : B501790
Pas encore évalué
199,95 $
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
ColdStor™ 8002525 Ice et Beverage Bin-Body and Casters, Bleu
Article nº : B2237097
Pas encore évalué
1 155,00 $
6 109,00 $
Machine à glaçons et bac de stockage Ice-O-Matic ICEU150HA, produit jusqu'à 174 lb par jour
5235,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires