Prix : 5 099,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Encombrant 24" large conception - parfaite pour autoportante ou utilisation de sous-comptoir
- Aide à la récolte assure une production de glace constante tout en réduisant la consommation d’énergie
- Pure Ice® protection antimicrobienne intégrée inhibe la croissance bactérienne
- Durable, de nickelage autocatalytique sur toutes les plaques d’évaporateur assure fiabilité
- Construit à partir d’acier inoxydable résistant à la corrosion et de plastique résistant d’empreintes digitales
- Système de filtration de l’eau en option (BXXXXX) offre une protection contre la formation de tartre, les odeurs et les goûts désagréables
- Plus longue garantie de l’industrie. Acheter un filtre à eau Ice-O-Matic avec machine à glaçons cube, remplacez le filtre tous les six mois et la garantie de l’évaporateur est portée à 7 ans pièces et main d’oeuvre (États-Unis et Canada uniquement)
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Livres de glace par 24 heures 238 lbs (108,18 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de glaçon Demi-taille Cube
- Ampérage 11,9 A
- Kilowatts par 100 lb 6,3 - 8,8 kW
- Type de condensateur Autonome
- Phase 1
- Type Sous comptoir
- Capacité de stockage 74 lbs (33,64 kg)
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi par air
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ICEU220HA
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans pièces & Labor
Conformité et certifications
- Label Energy Star Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TIM
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à eau Ice-O-Matic® avec inhibiteur pour machines à glaçons produisant jusqu’à 1000 lb, 2,25 GPM maximum
Article nº : B501785
Pas encore évalué
779,00 $
IOMQ Ice-O-Matic - remplacement filtre à eau pour les systèmes de IFQ2 et de IFQ1
Article nº : B501790
Pas encore évalué
199,95 $
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
ColdStor™ 8002525 Ice et Beverage Bin-Body and Casters, Bleu
Article nº : B2237097
Pas encore évalué
1 155,00 $
6 109,00 $
Machine à glaçons et bac de stockage Ice-O-Matic ICEU220HA, produit jusqu'à 238 lb par jour
5099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires