Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La boîte à suggestions personnalisable est dotée d’un panneau de verre de 8-1/2 » x 11 » avec un couvercle en plastique transparent pour la visibilité. La boîte de suggestion peut également servir de boîte de dépôt de bureau, boîte de dépôt, prix/boîte à dessin et plus encore. Dotée d’un espace au-dessus pour le stockage des cartes et l’écriture d’ustensiles, la boîte à suggestions est meublée de deux clés et de 25 cartes-suggestions. Matériel de montage mural inclus.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Boîte à suggestions
- Couvercle en plastique transparent pour la visibilité
- Espace ci-dessus pour stocker des cartes et écrire des ustensiles
- Deux clés incluses
- 25 cartes de suggestion et matériel de montage mural inclus
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Marque Safco
- Assemblage requis Non
- Description Boîte de suggestion en plastique
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 4233GR
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Christina
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Organisateur avec tiroirs 3
Article nº : B197541
Pas encore évalué
109,95 $
Plateau de rangement pour tiroirs en maille
Article nº : B197543
Pas encore évalué
72,95 $
Safco® Produits Personnalisables Suggestion Box
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires