Prix : 3 585,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour le chauffage des zones dangereuses, comptez sur le Ruffneck™ CX1 ProVector® pour le service le plus fiable et le plus sans problème disponible. Thermon Heating Systems, Inc. fabrique des réchauffeurs d’air antidéflagrants pour répondre aux exigences exigeantes de l’industrie du forage de puits de pétrole et de gaz. Les conditions de fonctionnement difficiles de cette application exigent la plus grande fiabilité de l’appareil de chauffage. Les caractéristiques de conception uniques et les détails de construction robustes et de qualité qui ont fait des appareils de chauffage Ruffneck™ le choix de l’industrie pétrolière et gazière sont également appréciés par d’autres industries lourdes à travers le monde.
Approbations de certification - Groupes A, B, C, D ; IIA, IIB ET IIC ; protection IP55 contre les infiltrations d’humidité disponible. Disponible en 1 phases ou 3 phases
Avantages :
Approbations de certification - Groupes A, B, C, D ; IIA, IIB ET IIC ; protection IP55 contre les infiltrations d’humidité disponible. Disponible en 1 phases ou 3 phases
Avantages :
- Empêche les objets d’être placés sur le dessus, ce qui limite la circulation de l’air
- Résistant à la corrosion, adapté aux environnements H2S
- Chauffe la zone plus rapidement avec une meilleure répartition de la chaleur, Fiabilité robuste et résistance à la corrosion inégalée disponibles avec une construction en acier inoxydable
- Le profil plus petit utilise moins d’espace sur les murs et le sol
- Réduction des coûts d’installation sur le terrain
- Espérance de vie plus longue
- Réduction de la déformation des ailettes pour de meilleures capacités de transfert de chaleur
- Installation rapide
- Disponible jusqu’à 10 kW, la meilleure de l’industrie
- Armoire à dessus incliné Pas de cuivre ou de laiton exposé
- Flux d’air à grande vitesse
- Armoire en acier de calibre 14, disponible avec une construction en acier inoxydable L’une des longueurs d’armoire les plus courtes disponibles
- Thermostat intégré en option
- Incoloy® 840 éléments chauffants
- Ailettes en tôle d’aluminium gaufrées radiale
- Supports de montage en acier galvanisé
- Capacité de chauffage (pi²/pi²) : Dépend des conditions - Consulter l’usine
- Type de carburant électrique
- Câblé
- Utilisation en intérieur
- 36-82 ° F (2-28 ° C)
Poids &Dimensions
- Largeur 37 in (93,98 cm)
- Hauteur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Poids 55 lbs (25 kg)
- Longueur 8-1/4 po (20,96 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Phase 1
- Type Chauffeur de convection
- Watts haute 1800 W
- Ampères élevés 15 A
- Marque Caloritech
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CX1120160018T3IIBT
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL-CUL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Caloritech™ CX1 ProVector Radiateur à convection antidéflagrant avec T’stat, 1800W, 120V, 1 Phase
3585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit