Prix : 1 175,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
DeWALT® DXCMLA3706056, 3,5HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vert., 155 PSI, 11,5CFM, 1-Phase 230V
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
- Fer en fonte, cylindre jumeau, pompe lubrifiée à l'huile
- Manivelle en fonte d'une seule pièce
- Corps thermiquement stable de cylindre de fonte
- Tête en aluminium et plaque de soupape
- Roulements à billes de style automobile
- Valves suédoises durables de roseau en acier inoxydable
- Verre de vue de niveau d'huile
- Remplissage d'huile facilement accessible
- Roue à mouche équilibrée en fonte de 12 po
- Poids lourd, moteur à induction de 240 volts pour une performance et une efficacité maximales
- 155 pression max PSI pour des performances optimales de l'outil
- Grande capacité, récepteur d'air ASMEMD de 60 gallons fournit plus d'air pour des temps de plus longue durée sur des outils d'air tels que des cliquets, des impacts, des pistolets de pulvérisation, des marteaux, etc.
- Livré avec de l'huile synthétique pour des performances optimales et une longue durée de vie
- Équipé d'une jauge de pression et d'un interrupteur d'allumage/arrêt
- Soutenu par notre ligne d'aide à la clientèle sans frais
Poids &Dimensions
- Largeur 23,94 po
- Profondeur 26,06 po
- Hauteur 58,78 po
- Poids 130,1 lbs
Détails du produit
- Nombre de tablettes 5
- Capacité 11 ft³
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur freezerless
- Marque Danby
- Type de contrôle de la température Analogique interne
- Numéro de référence du fabricant DAR110A1WDD
- Fonctionnalités Plat-dos Design, charnière cachée, éclairage intérieur
- Type de dégivrage Auto / Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 18 mois pièces et main-d'oeuvre, w / Service à domicile
Conformité et certifications
- Label Energy Star Oui
- Certifications Certifié CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réfrigérateur Danby® DAR110A1WDD, 11 pieds cubes, certifié Energy Star
1175,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit