Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rayonnages tubulaires Rivetwell est conçu pour maximiser l’espace de stockage et de minimiser les temps d’installation installation. Tous les composants sont conçus pour attacher solidement les uns sans l’utilisation de fixations desserrées. Cette conception unique a rivets qui sont attaché à tous les faisceaux de gauche à droite et le front-to-back en usine. Les rivets se rallient à la poire dans les montants verticaux. Une fois tapé à l’aide d’un maillet en caoutchouc, les unités sont solidement assemblées offrant une résistance maximale. Disponible en modèles simple et double rivet. Utilisez des panneaux de particules Hallowell® ou une terrasse EZ-Deck (rivet double uniquement) - vendus séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 79 lbs (35,91 kg)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Jauge 16
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Aucun plateau
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Comprend Rivets
- Type Surmeuble
- Type d’unité Robuste
- Marque Hallowell
- Quantité par paquet 1
- Série Rivetwell (en anglais seulement)
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant DRH723084-4AP
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GreenGuard
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rivetwell EZ-Deck platelage 72" W x 30" D x 3/4 « H pour utilisation W/Double Rivets
Article nº : B2260775
Pas encore évalué
139,95 $
70,95 $
Étagère Hallowell Rivetwell 4, étagères sans boulon à double rivet, ajout, bouchon de 2000 lb, 72 po L x 30 po P x 84 po H
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires