Souvent achetés ensemble
Prix : 299,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 299,95 $ ch.
- Acheter 2 279,95 $ ch.
- Acheter 3+ 275,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les sacs poly de® prévention de la rouille Armor Defender combinent l’avantage du VCI (Vapor Corrosion Inhibitor) avec un film barrière multicoucouche pour un emballage propre, sûr et facile à utiliser à sec de produits métalliques. En raison de la construction unique du film, le film Defender® peut être mesuré à 25 % du film mono extrudé standard pour des économies de coûts. Le remplace les huiles et les graisses à l’aide d’Armor VCI Nanotechnology®. Les sacs offrent une protection continue jusqu’à 3 ans, et ils sont recyclables. Les sacs sont approuvés par la plupart des grands équipementiers mondiaux et répondent à toutes les exigences REACH et RoHS. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Épaisseur mil 4
- Longueur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Type Sacs à soufflet VCI
- Quantité par paquet 100
- Marque Armure
- Description Armor Defender® Rust Preventative Co-Extruded Sacs Gussetted
- Recyclables Oui
- Matériau Polyéthylène basse densité (PEBD)
- Numéro de référence du fabricant PB4B201630D
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Orange, 1000/Pack
Article nº : 412403
Pas encore évalué
47,95 $
73,50 $
Armor Poly® EQ Defender® Sacs à soufflets, 20 « L x 16 » L x 30 « H, 4 Mil, Bleu, 100 / Roll
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires