Prix : 1 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Balt® Deluxe babillard armoire à portes coulissantes en 2 34" H x 46" W, granit
La borne de babillard Deluxe dispose d’un espace de profonde affichage 2". Disponible avec portes coulissantes ou portes attachés avec pleine longueur anti-pincement piano charnières. Portes en verre trempé sont 3/16" épais et verrouillables afin d’empêcher toute manipulation criminelle. Encadré avec 1-3/4" W x 3" épais D aluminium anodisé. Tackable disponible en liège naturel à l’arrière, ou choisissez tout vinyle ou tissu revêtements. Made in USA. TAA conforme.
La borne de babillard Deluxe dispose d’un espace de profonde affichage 2". Disponible avec portes coulissantes ou portes attachés avec pleine longueur anti-pincement piano charnières. Portes en verre trempé sont 3/16" épais et verrouillables afin d’empêcher toute manipulation criminelle. Encadré avec 1-3/4" W x 3" épais D aluminium anodisé. Tackable disponible en liège naturel à l’arrière, ou choisissez tout vinyle ou tissu revêtements. Made in USA. TAA conforme.
Poids &Dimensions
- Largeur 46 in (116,84 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Taille du conseil (W x H) 46 x 34 po
Détails du produit
- Description Coffret luxe babillard
- Nombre de portes 2
- Type Conseil de tissu
- Matériau de surface Tissu
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Balt
- Type de porte Coulissants
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant 95SAC-36
- Couleur Granit
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Global Industrial™ Panneau d’affichage en liège fermé avec portes coulissantes, 48 « L x 36 « H
Article nº : 695874
Pas encore évalué
429,95 $
Balt® Deluxe babillard armoire avec 2 portes coulissantes W 46" x 34" H, granit
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires