Prix : 1 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Balt® Deluxe réversible 4' H x 5' W Double Sided Cork Conseil aluminium Trim
Les commissions réversible Deluxe offrent deux fois la surface fonctionnelle de la planche murale. Conseils mobiles sont disponibles dans une variété de combinaisons de surfaces et recto-verso. Surface tourne 360° sur l’un pivot et s’enclenche avec la tour de bouton. Disponible en 40" H x 30" W, H 4' x 5' W et H 4' x 6' W avec l’aluminium ou bois. H 4' x 8' W conseils disponibles avec l’aluminium trim. Une conception large base de stabilité comprend 3" sur roulettes. Peuvent être disponibles comme TAA conforme. Appelez pour plus d’informations.
Dimensions globales: 79,5"H x 65"W x 24"D
Taille du conseil: 4'H x 5'W
Les commissions réversible Deluxe offrent deux fois la surface fonctionnelle de la planche murale. Conseils mobiles sont disponibles dans une variété de combinaisons de surfaces et recto-verso. Surface tourne 360° sur l’un pivot et s’enclenche avec la tour de bouton. Disponible en 40" H x 30" W, H 4' x 5' W et H 4' x 6' W avec l’aluminium ou bois. H 4' x 8' W conseils disponibles avec l’aluminium trim. Une conception large base de stabilité comprend 3" sur roulettes. Peuvent être disponibles comme TAA conforme. Appelez pour plus d’informations.
Dimensions globales: 79,5"H x 65"W x 24"D
Taille du conseil: 4'H x 5'W
Poids &Dimensions
- Largeur 65 in (165,1 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 79-1/2 po (201,93 cm)
- Largeur de la carte 60 in (152,4 cm)
- Hauteur de la planche 48 in (121,92 cm)
- Taille du conseil (W x H) 60 x 48 po
Détails du produit
- Description Deluxe Double Reversible face Liège Conseil
- Type de panneau Mobile
- Type Panneau de liège
- Matériau de surface Liège
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Balt
- Style Recto-verso
- Numéro de référence du fabricant 668AF-CC
- Couleur Naturel
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Économisez 1 059,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Cork Bulletin Board - 5' x 3' - Cadre en aluminium
Article nº : 695492
Expédition en un jour ouvrable
129,95 $
comparer les élémentsBalt® 60 réversible Deluxe "W x 48 » H recto verso Liège Conseil aluminium Trim
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires