Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce coffret de boîtier robuste, sécurisé et extra-large stocke en toute sécurité 2 + semaines de courrier et des colis. Il est parfait pour les gens qui travaillent d’un voyage à la maison, ou qui reçoivent beaucoup de lettres et colis.
- Fait d’acier galvanisé de calibre 16.
- Arrière, verrouillage norme porte d’accès ; porte d’accès avant également disponible.
- Blocage accès sécurise entrants de courrier et de colis ; verrouillage sûr posi résiste aux attaques de pry.
- Finition de manteau de poudre qualité commerciale résiste à la rouille.
- Chute de sécurité porte-US Patent 6 347 737
- Comprend 10" piédestal en acier robuste.
- Fièrement made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Dimensions de la boîte de collection (L x P x H) 19 po x 19 po x 27 po
- Calibre 16
- Poids 155 lbs (70,45 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage En saillie Post (compris)
- Assemblage requis Non
- Nombre de boîtes aux lettres 1
- Type Accès arrière
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Boîte de dépôt sûr extra-large courrier et colis
- Nombre de boîtes à colis 1
- Indicateur de notification N
- Type de verrou Multibroches Posi-Lock System
- Nombre de compartiments 2
- Marque dVault
- Nombre de boîtes de collecte 1
- Série DVCS0030
- Finition Galvanisé
- Numéro de référence du fabricant DVCS0030-1
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Conforme aux spécifications USPS
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel paquet de taille (ou sac) peut être déposé à l’intérieur ?
Question posée par : Casey, 19, 2018 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Casey, les dimensions de taille maximale de paquet sont 16,9 "W x 9,25 « H x 12 » d. Merci de votre intérêt pour notre produit.
-
Accessoires
dVault dépôt Vault boîte aux lettres et colis Drop avec piédestal DVCS0030 - accès arrière - noir
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires