3,62 $ ch.
Prix: 181,00 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Déprimé Centre roue T27 4-1/2" x. 045, 7" x 8/60" Grit alun. Oxyde - Abrasifs Unies - Sait 22021
Tapez 1 disque à tronçonner minces haute vitesse. Polyvalent, extrêmement rapide coupe avec longue durée de vie. Performances exceptionnelles. RENFORCEE extérieurement de couches de fibre de verre pour garantir une sécurité ultime sur un volant de mince.
Tapez 1 disque à tronçonner minces haute vitesse. Polyvalent, extrêmement rapide coupe avec longue durée de vie. Performances exceptionnelles. RENFORCEE extérieurement de couches de fibre de verre pour garantir une sécurité ultime sur un volant de mince.
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 7/8 en
- Diamètre 4-1/2 en
- Épaisseur en.045
Détails du produit
- Type de collage Résine
- Compatibilité de l’outil Meuleuse d’angle
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Pour une utilisation avec Métal
- Grade Médium
- UPC 699053220215
- Grit 60
- Marque Abrasifs-Sait unie
- Série A60S
- T/mn maximum 13 300 tr/min
- Type de roue Type 27
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Déprimé Centre roue T27 4-1/2" x. 045" x 7/8" 60 Grit alun. Oxyde - Unis abrasifs - Sait 22021, qté par paquet : 50
3,62 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit